FESTO

FESTO Druckaufbauventil MS6-DL-1/4 529819

  • ERIKS:23287336
  • Hersteller:529819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-DL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
2/2
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 4 bis 18 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
650 g