FESTO

FESTO Einschaltventil HEE-D-MIDI-110 172960

  • ERIKS:11633634
  • Hersteller:172960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung AC
110 V
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Betriebsdruck
von 2.5 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
500 g
Alternativen
Product Image

FESTO Einschaltventil MS6-EE-1/2-V110 529823

  • ERIKS:11645981
  • Manufacturer:529823

CHF 107.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026