FESTO

FESTO Einschaltventil MS6-EE-1/2-V110 529823

  • ERIKS:11645981
  • Hersteller:529823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung AC
110 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 4 bis 18 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
740 g