FESTO

FESTO Einschaltventil HE-3/8-D-MIDI 162809

  • ERIKS:11632424
  • Hersteller:162809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
3200 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
511 g
Alternativen
Product Image

FESTO Einschaltventil MS6-EM1-3/8 541275

  • ERIKS:23213192
  • Manufacturer:541275

CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026