CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-EM1 |
Art der Betätigung | Manuell |
Ausführung | Drehschieber |
Ventilfunktion | 3/2 Bistabil |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 3/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Betriebsdruck | von 0 bis 18 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 580 g |