CHF 168.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HE |
Art der Betätigung | Manuell |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 Bistabil |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Nennvolumenstrom | 2600 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 511 g |
CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026