FESTO

FESTO Einschaltventil MS6-EM1-1/4 541271

  • ERIKS:23213191
  • Hersteller:541271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EM1
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Drehschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 0 bis 18 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
580 g