FESTO

FESTO Druckregelventil LR-3/8-D-MINI 162580

  • ERIKS:23212288
  • Hersteller:162580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Fördervolumen
1700 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
350 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckregelventil MS4-LR-1/4-D7-AS 529419

  • ERIKS:11374597
  • Manufacturer:529419

CHF 35.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026