Eriks
FESTO

FESTO Druckregelventil MS4-LR-1/4-D7-AS 529419

  • ERIKS:11374597
  • Hersteller:529419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 12 bar
Mit Manometer
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.8 bis 14 bar
Fördervolumen
1700 l/min
Strömungsrichtung
links ? rechts
Material Membran
NBR
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Gewicht
225 g