CHF 18.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VFFK |
Ausführung | Drosselschalldämpfer |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | R1/8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Regulierschraube | Messing, vernickelt |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 13.5 g |