FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-3/8-QS-8-RS-D 534342

  • ERIKS:11545467
  • Hersteller:534342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
820 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
72 g
Alternativen

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026