FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G38-Q8 8068731

  • ERIKS:14374035
  • Hersteller:8068731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOE
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPP(G)
Pneumatischer Anschluss 1
3/8
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]