FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/4-QS-10-RS-D 534340

  • ERIKS:11647141
  • Hersteller:534340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
480 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
50 g
Alternativen

CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026