FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G14-Q10 8068730

  • ERIKS:14374027
  • Hersteller:8068730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOE
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPP(G)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
10 mm
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]