FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-RS-D 534344

  • ERIKS:11647144
  • Hersteller:534344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-12
Pneumatischer Anschluss 2
G1/2
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
1580 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
124 g
Alternativen
Product Image

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G12-Q12

  • ERIKS:14446714
  • Manufacturer:8068733

CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026