FESTO

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G12-Q12

  • ERIKS:14446714
  • Hersteller:8068733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Material Einschraubzapfen
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Regulierschraube
PBT
Material Lösering
PBT
Betriebsdruck
von 0.2 bis 12 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 62 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]