CHF 52.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Messing |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Betriebsdruck | von 0.3 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 2100 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 204 g |
CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026