FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-32-40-P-A-KF 162133

  • ERIKS:11632118
  • Hersteller:162133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'011.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'092.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-40-P-A-KF 170932

  • ERIKS:11633524
  • Manufacturer:170932

CHF 324.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026