FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-32-40-P-A-KF 170932

  • ERIKS:11633524
  • Hersteller:170932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
1896 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-40-P-A-GF 170857

  • ERIKS:23211567
  • Manufacturer:170857

CHF 277.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026