FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-32-100-P-A-KF 162136

  • ERIKS:11632120
  • Hersteller:162136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'189.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'286.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-100-P-A-KF 170935

  • ERIKS:11633526
  • Manufacturer:170935

CHF 408.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026