FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-32-100-P-A-KF 170935

  • ERIKS:11633526
  • Hersteller:170935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
2781 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-100-P-A-GF 170860

  • ERIKS:11633469
  • Manufacturer:170860

CHF 326.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026