FESTO

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ-25-40-P-A-KF 162098

  • ERIKS:11632088
  • Hersteller:162098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Einsatzstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-25-40-P-A-KF 170925

  • ERIKS:11633521
  • Manufacturer:170925

CHF 291.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026