FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-25-40-P-A-KF 170925

  • ERIKS:11633521
  • Hersteller:170925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
1411 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-25-40-P-A-GF 170850

  • ERIKS:11633462
  • Manufacturer:170850

CHF 238.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026