




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 447.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026