CHF 447.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 73 kN |
Grenzdrehzahl | 13500 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |