CHF 547.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Gewicht | 3.51 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 553.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026