SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315 BEGAM

  • ERIKS:24002995
  • Hersteller:7315 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
3.389 kg
Mit Dichtung
Nein