CHF 166.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Gewicht | 0.657 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 127.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026