SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308 BEGAM

  • ERIKS:24002957
  • Hersteller:7308 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.674 kg
Mit Dichtung
Nein