FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30305-A

  • ERIKS:11653786
  • Hersteller:167108510000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
303
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Breite gesamt
18.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
47 kN
Statische Belastung
45.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.3 kN
Grenzdrehzahl
12.8 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30305

  • ERIKS:11441135
  • Manufacturer:30305

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026