FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30219-A

  • ERIKS:11653771
  • Hersteller:167106810000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
34.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
222 kN
Statische Belastung
285 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl
4.25 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30219

  • ERIKS:11441125
  • Manufacturer:190061772

CHF 456.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026