CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 15.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.95 kN |
Grenzdrehzahl | 16.8 rpm |
CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.35inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026