ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-471 557,66x6,99mm

  • ERIKS:10031713
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.95

-

10+

CHF 42.00

12.41%

50+

CHF 36.16

24.59%

100+

CHF 32.86

31.47%

250+

CHF 29.23

39.04%

500+

CHF 24.78

48.32%

1000+

CHF 20.95

56.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS