X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-217 29,74x3,53mm 29.74 3.53 217 CHF 4.39 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-335 NF-R38 69,22x5,33mm 69.22 5.33 335 CHF 5.48 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-118 21,89x2,62mm 21.89 2.62 118 CHF 3.83 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-345 NF-R48 100,97x5,33mm 100.97 5.33 345 CHF 6.84 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm 5.28 1.78 009 CHF 3.29 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-347 NF-R50 107,32x5,33mm 107.32 5.33 347 CHF 8.04 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-254 139,29x3,53mm 139.29 3.53 254 CHF 7.99 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-329 NF-R32 50,17x5,33mm 50.17 5.33 329 CHF 7.76 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm 53.34 5.33 330 CHF 8.68 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-216 28,17x3,53mm 28.17 3.53 216 CHF 4.74 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-334 NF-R37 66,04x5,33mm 66.04 5.33 334 CHF 9.81 / stück X-ring NBR 70 36624 8,2x1,78mm 8.2 1.78 CHF 6.84 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-111 10,77x2,62mm 10.77 2.62 111 CHF 3.54 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-131 42,52x2,62mm 42.52 2.62 131 CHF 6.41 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-024 28,3x1,78mm 28.3 1.78 024 CHF 4.07 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-114 15,54x2,62mm 15.54 2.62 114 CHF 3.67 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-020 21,95x1,78mm 21.95 1.78 020 CHF 3.68 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm 12.37 2.62 112 CHF 3.53 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm 18.64 3.53 210 CHF 4.53 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-115 17,12x2,62mm 17.12 2.62 115 CHF 3.60 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-220 34,52x3,53mm 34.52 3.53 220 CHF 4.84 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-325 NF-R28 37,47x5,33mm 37.47 5.33 325 CHF 6.44 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-350 116,84x5,33mm 116.84 5.33 350 CHF 7.84 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-145 64,77x2,62mm 64.77 2.62 145 CHF 7.21 / stück X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-348 NF-R51 110,49x5,33mm 110.49 5.33 348 CHF 8.40 / stück