Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-388 481,38x5,33mm

  • ERIKS:10031663
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.77inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.84

-

10+

CHF 20.30

14.85%

50+

CHF 17.28

27.52%

100+

CHF 15.49

35.03%

250+

CHF 13.73

42.41%

500+

CHF 11.62

51.26%

1000+

CHF 9.82

58.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS