ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-373 227,97x5,33mm

  • ERIKS:10031648
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.58

-

10+

CHF 10.33

23.93%

50+

CHF 7.53

44.59%

100+

CHF 6.66

50.96%

250+

CHF 5.31

60.94%

500+

CHF 4.26

68.59%

1000+

CHF 3.45

74.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS