Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-332 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:10031607
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.56inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.14

-

10+

CHF 3.31

35.70%

50+

CHF 2.26

56.13%

100+

CHF 1.70

66.93%

250+

CHF 1.29

74.90%

500+

CHF 1.02

80.16%

1000+

CHF 0.81

84.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
59.69 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
332
Maß nach French R
NF-R35
Produkt
X-ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C