CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.69inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.04 | - |
10+ | CHF 4.46 | 44.59% |
50+ | CHF 2.49 | 69.03% |
100+ | CHF 1.47 | 81.72% |
250+ | CHF 1.11 | 86.19% |
500+ | CHF 0.86 | 89.25% |
1000+ | CHF 0.65 | 91.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |