ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-271 234,54x3,53mm

  • ERIKS:10031571
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.77

-

10+

CHF 8.00

25.77%

50+

CHF 5.78

46.38%

100+

CHF 5.01

53.48%

250+

CHF 3.97

63.14%

500+

CHF 3.19

70.43%

1000+

CHF 2.58

76.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS