ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-261 171,04x3,53mm

  • ERIKS:10031561
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.89

-

10+

CHF 8.10

25.67%

50+

CHF 5.85

46.28%

100+

CHF 5.08

53.35%

250+

CHF 4.03

62.99%

500+

CHF 3.23

70.34%

1000+

CHF 2.61

76.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS