ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-255 142,47x3,53mm

  • ERIKS:10031555
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.51

-

10+

CHF 5.28

29.69%

50+

CHF 3.74

50.27%

100+

CHF 3.10

58.79%

250+

CHF 2.42

67.78%

500+

CHF 1.93

74.30%

1000+

CHF 1.56

79.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS