CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.51 | - |
10+ | CHF 5.28 | 29.71% |
50+ | CHF 3.74 | 50.23% |
100+ | CHF 3.09 | 58.83% |
250+ | CHF 2.42 | 67.75% |
500+ | CHF 1.93 | 74.28% |
1000+ | CHF 1.56 | 79.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |