ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-232 69,44x3,53mm

  • ERIKS:10031532
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.56inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.77

-

10+

CHF 5.49

43.78%

50+

CHF 3.07

68.61%

100+

CHF 1.87

80.85%

250+

CHF 1.44

85.30%

500+

CHF 1.13

88.48%

1000+

CHF 0.85

91.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS