ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-226 50,39x3,53mm

  • ERIKS:10031526
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.05inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.52

-

10+

CHF 3.55

45.59%

50+

CHF 1.98

69.61%

100+

CHF 1.12

82.81%

250+

CHF 0.82

87.38%

500+

CHF 0.64

90.25%

1000+

CHF 0.48

92.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS