CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.56 | - |
10+ | CHF 2.37 | 48.03% |
50+ | CHF 1.33 | 70.83% |
100+ | CHF 0.67 | 85.37% |
250+ | CHF 0.46 | 90.02% |
500+ | CHF 0.34 | 92.50% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |