CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.54 | - |
10+ | CHF 2.36 | 48.02% |
50+ | CHF 1.33 | 70.81% |
100+ | CHF 0.66 | 85.44% |
250+ | CHF 0.45 | 90.07% |
500+ | CHF 0.34 | 92.53% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |