CHF 7.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.38 | - |
10+ | CHF 5.17 | 29.95% |
50+ | CHF 3.66 | 50.47% |
100+ | CHF 3.02 | 59.15% |
250+ | CHF 2.36 | 68.02% |
500+ | CHF 1.88 | 74.53% |
1000+ | CHF 1.52 | 79.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |