ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-161 139,37x2,62mm

  • ERIKS:10031483
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.83

-

10+

CHF 4.72

30.97%

50+

CHF 3.31

51.54%

100+

CHF 2.70

60.54%

250+

CHF 2.10

69.33%

500+

CHF 1.67

75.55%

1000+

CHF 1.34

80.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS