ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-157 113,97x2,62mm

  • ERIKS:10031479
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

10+

CHF 4.14

32.63%

50+

CHF 2.89

53.05%

100+

CHF 2.29

62.73%

250+

CHF 1.77

71.20%

500+

CHF 1.41

77.14%

1000+

CHF 1.13

81.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
113.97 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
157
Produkt
X-ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C