CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.46 | - |
10+ | CHF 3.57 | 34.65% |
50+ | CHF 2.45 | 55.09% |
100+ | CHF 1.89 | 65.44% |
250+ | CHF 1.44 | 73.60% |
500+ | CHF 1.14 | 79.10% |
1000+ | CHF 0.91 | 83.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |